Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H16263-0000 Kansialustan sterilointi | AB6JGX 21TT58 / 16263-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H16263-0000 Kannen alustan sterilointi

Varastossa
Tuote: AB6JGX Malli: H16263-0000Ristiviite: 21TT58 / 16263-0000

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSterilointialustan kansi
Korkeus1 / 8 "
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1835
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H16261-0000 Kansialustan sterilointi | AB6JGW 21TT51 / 16261-0000 H16261-0000€232.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H16263-0000 Kannen alustan sterilointi
€279.08 / yksikkö