BEL-ART - SCIENCEWARE H13234-0000 Biohazard Sharp Object Pouch Pk 200 | AG6RPP 46C828 / 13234-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H13234-0000 Biohazard Sharp Object Pouch Pk 200

Varastossa
Tuote: AG6RPP Malli: H13234-0000Ristiviite: 46C828 / 13234-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€425.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard Sharp Object -turvapussi
Koko0.15 gal.
VäriValkoinen
Korkeus13 "
Pituus5.5 "
MateriaaliPahvi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.598
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4823908850

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13234-0000 Biohazard Sharp Object Pouch Pk 200
€425.25 /pakkaus