Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0812 Autoklaavipussit 8 x 12 kpl 100 | AG6RPH 46C818 / 13182-0812

BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0812 Autoklaavipussit 8 x 12 In Pk 100

Varastossa
Tuote: AG6RPH Malli: H13182-0812Ristiviite: 46C818 / 13182-0812

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutoklaavissa olevat laukut
Pituus12 "
Materiaalipolypropeeni
TyyliLäpinäkyvä autoklaavi
Paksuus2 milj.
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3923290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeuseräPituusLeveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0810 Autoklavoitava pussi 8 tuumaa leveys kirkas Pk 100 | AF7KRQ 21TR69 / 13182-0810 H13182-08100.58 gal.10 "Autoklaavissa oleva laukku10 "8"100€91.63
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1010 Autoklavoitava pussi 10 tuumaa leveys kirkas Pk 100 | AF7KRU 21TR79 / 13182-1010 H13182-10100.85 gal.10 "Autoklaavissa oleva laukku10 "10 "100€99.79
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1012 Autoklavoitava pussi 10 tuumaa leveys kirkas Pk 100 | AF7KTC 21TT01 / 13182-1012 H13182-10121.1 gal.12 "Autoklaavissa oleva laukku12 "10 "100€119.12
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0815 Autoklavoitava pussi 8 tuumaa leveys kirkas Pk 100 | AF7KTE 21TT09 / 13182-0815 H13182-08151.0 gal.15 "Autoklaavissa oleva laukku15 "8"100€135.06
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1015 Autoklavoitava pussi 10 tuumaa leveys kirkas Pk 100 | AF7KTF 21TT16 / 13182-1015 H13182-10151.5 gal.15 "Autoklaavissa oleva laukku15 "10 "100€142.67
BEL-ART - SCIENCEWARE H13185-1224 Autoklaavipussit 12x24 Pk 100 | AG6RPJ 46C819 / 13185-1224 H13185-1224--Autoklaavissa olevat laukut24 "12 "100€202.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0812 Autoklaavipussit 8 x 12 In Pk 100
€153.31 / yksikkö