Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H11850-0000 Kannu 5 gallonaa | AH9ZBC 46C802 / 11850-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H11850-0000 Kannu 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AH9ZBC Malli: H11850-0000Ristiviite: 46C802 / 11850-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannu
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliHDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Koko5 gal.
SulkumateriaaliLDPE
Kahva tyyliKiinteä lapa
Korkeus15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)25.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Kyllä
    • Labware-korkeus - metrinen: 380 mm

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H11850-0000 Kannu 5 gallonaa
€89.46 / yksikkö