Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1002 Minieksikkaattori | AG6RRV 46D057 / 42075-1002

BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1002 Minieksikkaattori

Varastossa
Tuote: AG6RRV Malli: F42075-1002Ristiviite: 46D057 / 42075-1002

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€474.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEksikkaattori, Mini
Koko(12) 12 oz. Soodatölkit
VäriPoista valinta
MateriaaliPolystyreeni
Kokonaiskorkeus8.5 "
Kokonaispituus13.3 "
kokonaisleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9032896070

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1000 Minikuivauskaappi kirkas 10 tuumaa pituus | AF3WUC 8DT62 / 420751000 F42075-1000Mini eksikkaattorikaappiLäpinäkyvä polystyreeni10 "13 3 / 10 "€253.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1002 Minieksikkaattori
€474.18 / yksikkö