BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1000 Minikuivauskaappi kirkas 10 tuumaa pituus | AF3WUC 8DT62 / 420751000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1000 Mini-eksikkaattorikaappi, kirkas 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3WUC Malli: F42075-1000Ristiviite: 8DT62 / 420751000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini eksikkaattorikaappi
VäriPoista valinta
MateriaaliLäpinäkyvä polystyreeni
Kokonaiskorkeus8.5 "
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys13 3 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.502
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1002 Minieksikkaattori | AG6RRV 46D057 / 42075-1002 F42075-1002Eksikkaattori, MiniPolystyreeni13.3 "10 "€474.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1000 Mini-eksikkaattorikaappi, kirkas 10 tuumaa
€253.97 / yksikkö