BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-1025 Byretti 25ml | AG6RRH 46D014 / 37915-1025

BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-1025 Byretti 25 ml

Varastossa
Tuote: AG6RRH Malli: F37915-1025Ristiviite: 46D014 / 37915-1025

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€482.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByretti
Koko25 ml: n byretti 1000 ml: n säiliöllä
luokkaA
Valmistumisen alaosastot0.1mL
MateriaaliBorosilikaattilasi-byretti, polyeteenikierrekorkki, pohja ja pullo
SulkuhanamateriaaliPorauslasihana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)92.2
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suljettu järjestelmä välttää ulkopuolisen saastumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-1025 Byretti 25 ml
€482.16 / yksikkö