Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37904-0010 Pipetti Vihreä Koko 10ml | AE2NEB 4YMR7 / 37904-0010

BEL-ART - SCIENCEWARE F37904-0010 Pipetti Vihreä Koko 10ml

Varastossa
Tuote: AE2NEB Malli: F37904-0010Ristiviite: 4YMR7 / 37904-0010

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetteri
VäriVihreä
MateriaaliNylon / PVC
alue0-10 ml
Koko10mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37904-0010 Pipetti Vihreä Koko 10ml
€46.71 / yksikkö