Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37897-0000 Pipetti 2ml | AG6RQY 46D005 / 37897-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37897-0000 Pipetti 2 ml

Varastossa
Tuote: AG6RQY Malli: F37897-0000Ristiviite: 46D005 / 37897-0000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetti
Värisininen
Materiaalipolypropeeni
KokoSopii pipettiin asti 2 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37897-0000 Pipetti 2 ml
€45.15 / yksikkö