Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37140-0010 Pyörivä sekoitustanko Ptfe 1-1/4od | AF2TJH 6XPC6 / 371400010

BEL-ART - SCIENCEWARE F37140-0010 Pyörivä sekoitustanko Ptfe 1-1/4od

Varastossa
Tuote: AF2TJH Malli: F37140-0010Ristiviite: 6XPC6 / 371400010

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
Palkin koko1 x 5/16 "
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliPTFE
ShapeRengas
Koko1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37140-0020 Pyörivä sekoitustanko Ptfe 2-1/4od | AF2TJJ 6XPC8 / 371400020 F37140-00201.25 "€83.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37140-0010 Pyörivä sekoitustanko Ptfe 1-1/4od
€77.50 / yksikkö