Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Scoop Polypropeeni 1100cc Bel-art 6 Pk | AF3QDY 8AUV5 / 36756-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Scoop polypropeeni 1100cc Bel-art 6 kpl

Varastossa
Tuote: AF3QDY Malli: F36756-0000Ristiviite: 8AUV5 / 36756-0000

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottokauha
Kulhon koko203X121X76 (8X4 3/4X3")
Koko1100cc
VäriLäpikuultava
kahvan pituus4"
Materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys4.75 "
TyyppiKemikaaleja ja korroosiota kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokokahvan pituusKokonaispituuskokonaisleveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 Polypropeenikauha 200 ml Bel-art - 12 kpl pakkaus | AF3QDX 8AUV4 / 36753-0000 F36753-0000127X51X51 (5X2x 2")200cc2.5 "5"2"1€49.90
BEL-ART - SCIENCEWARE F36749-0000 Polypropeenikauha 75 ml - 12 kpl pakkaus | AF4FKQ 8UU13 / 36749-0000 F36749-000089X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4")75cc1.875 "3.5 "1.5 "12€46.45
BEL-ART - SCIENCEWARE F36748-0000 Polypropeenikauha 60 ml Bel Art - 12 kpl pakkaus | AF4JVC 8YEA8 / 36748-0000 F36748-000076X38X25 (3X1 1/2x 1")60cc4"3"1.5 "12€54.02
BEL-ART - SCIENCEWARE F36747-0000 Polypropeenikauha - 12 kpl pakkaus | AF4RAY 9GDN2 / 36747-0000 F36747-000060X29X25 (2 3/8x 11/8x 1")22cc1.25 "2.375 "1.125 "12€19.79
BEL-ART - SCIENCEWARE F36750-0000 Polypropeenikauha 100ml - 12 kpl pakkaus | AF4TQY 9JWM0 / 36750-0000 F36750-000092X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8")100cc4"3.625 "1.875 "1€49.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Scoop polypropeeni 1100cc Bel-art 6 kpl
€55.55 /pakkaus