Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0060 Laboratory Tray | AD3GXW 3ZFV4 / 24675-0060

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0060 Laboratorioalusta

Varastossa
Tuote: AD3GXW Malli: F24675-0060Ristiviite: 3ZFV4 / 24675-0060

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriolokero
Koko2.49 gal
Korkeus1 / 2 "
Pituus23 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0060 Laboratorioalusta
€197.77 / yksikkö