BEL-ART - SCIENCEWARE F18988-0000 Hydrometer Rack 18 paikkaa | AF3QPD 8AYX0 / 18988-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18988-0000 Hydrometriteline 18 paikkaa

Varastossa
Tuote: AF3QPD Malli: F18988-0000Ristiviite: 8AYX0 / 18988-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrometrin teline
VäriValkoinen
Korkeus8.5 "
Pituus9.875 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18988-0000 Hydrometriteline 18 paikkaa
€178.22 / yksikkö