BEL-ART - SCIENCEWARE F18849-0001 Cryo-turvallinen varastointi | AG6RPZ 46C896 / 18849-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18849-0001 Cryo-turvallinen säilytys

Varastossa
Tuote: AG6RPZ Malli: F18849-0001Ristiviite: 46C896 / 18849-0001

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCryo turvallinen säilytys
Omistaa81 paikkaa mahtuu 1.2 - 2.0 ml: n kryogeenisiin pulloihin
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Lämpötila Alue (F)121 astetta C
Min. Lämpötila Luokitus-196 astetta C
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus5.25 "
kokonaisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18849-0001 Cryo-turvallinen säilytys
€92.03 /pakkaus