TENNSCO WBAT-1-3060P Työpöytä 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys 800 lbs | AH9APL 39FL68

TENNSCO WBAT-1-3060P työpöytä 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys 800 paunaa

Varastossa
Tuote: AH9APL Malli: WBAT-1-3060PRistiviite: 39FL68

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€674.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 3/8 - 41 3/8 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus800 lb
PintamateriaaliLaminaatti
Yläpaksuus1.5 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.69
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)165.74
Laivan leveys (cm)82.55
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työpöydän / pöydän säätö: Pultattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuusPintamateriaaliYläpaksuusLeveysHinta
TENNSCO WBAT-1-3660P Työpöytä 60 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys 800 paunaa | AH9AMG 39FL18 WBAT-1-3660P36 "35 3/8 - 41 3/8 "800 lbLaminaatti1.5 "60 "€815.35
TENNSCO WBAT-1-3660W Työpöytä 60 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys 3800 paunaa | AH9AMJ 39FL20 WBAT-1-3660W36 "35 3/8 - 41 3/8 "3800 lbTeurastajalohko1.75 "60 "€990.37
TENNSCO WBAT-1-3672P Työpöytä 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys 750 paunaa | AH9AML 39FL22 WBAT-1-3672P36 "35 3/8 - 41 3/8 "750 lbLaminaatti1.5 "72 "€867.88
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBAT-1-3672W Työpöytä 72 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys 3600 paunaa | AH9AMN 39FL24 WBAT-1-3672W36 "35 3/8 - 41 3/8 "3600 lbTeurastajalohko1.75 "72 "€1,121.72
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBAT-1-3696P Työpöytä 96 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys 1200 paunaa | AH9AMQ 39FL26 WBAT-1-3696P36 "35 3/8 - 41 3/8 "1200 lbs.Laminaatti1.5 "96 "€1,186.79
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBAT-1-3696W Työpöytä 96 tuuman leveys x 36 tuumaa syvyys x 4000 paunaa lehtipuu | AH9AMT 39FL28 WBAT-1-3696W36 "35 3/8 - 41 3/8 "4000 lbTeurastajalohko1.75 "96 "€1,900.21
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBA-1-3060SHB Workbench 30 tuuman syvyys 2500 lbs säädettävät jalat | AH9APD 39FL61 WBA-1-3060SHB30 "27 7/8 - 35 3/8 "2500 lblastulevyn1.5 "60 "€602.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WBAT-1-3060P työpöytä 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys 800 paunaa
€674.64 / yksikkö