BEL-ART - SCIENCEWARE F16963-0000 Pullonteline 1-osainen polyeteeni | AF4PRT 9EYD4 / 16963-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F16963-0000 Pullonteline 1-osainen polyeteeni

Varastossa
Tuote: AF4PRT Malli: F16963-0000Ristiviite: 9EYD4 / 16963-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€518.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullotelineen jakaja
Syvyys6"
Korkeus14 "
Materiaalipolyeteeni
Osastojen lukumäärä6
Leveys6.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4605
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16963-0000 Pullonteline 1-osainen polyeteeni
€518.74 / yksikkö