Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F16957-0000 Kantoaine Hapon/liuotin Kantoaine | AC6PXL 35V664 / 169570000

BEL-ART - SCIENCEWARE F16957-0000 Kantaja-aine Happo/liuotin Kantoaine

Varastossa
Tuote: AC6PXL Malli: F16957-0000Ristiviite: 35V664 / 169570000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKantaja
Halkaisija7.125 "
Korkeus13.5 "
OmistaaStandard Us 2.5 litran reagenssipullo
MateriaaliPE
Osastojen lukumäärä1
TyyppiHapon / liuottimen kantaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16957-0000 Kantaja-aine Happo/liuotin Kantoaine
€187.08 / yksikkö