Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F16200-0011 Alusta Instrumenttien sterilointi ja säilytys | AB6JGM 21TR13 / 16200-0011

BEL-ART - SCIENCEWARE F16200-0011 Alustan instrumenttien sterilointi ja säilytys

Varastossa
Tuote: AB6JGM Malli: F16200-0011Ristiviite: 21TR13 / 16200-0011

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumenttien sterilointi- ja säilytysalusta
Koko9 Qt.
Korkeus4.25 "
Pituus12.75 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16200-0011 Alustan instrumenttien sterilointi ja säilytys
€69.30 / yksikkö