Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F14695-0000 Suppilo Heavy Duty 3 tuumaa Pk 6 | AF7KRT 21TR77 / 14695-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F14695-0000 Suppilo Heavy Duty 3 tuuman Pk 6

Varastossa
Tuote: AF7KRT Malli: F14695-0000Ristiviite: 21TR77 / 14695-0000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas suppilo
Koko90mL
VäriLäpikuultava
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kanavan yläosan tunnus3"
Kokonaiskorkeus5"
Varren pituus2.75 "
Varsi OD0.438 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Harjanteet estävät höyrylukon, höyryautoklavoitu 121 asteessa C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusVarsi ODPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Suppilo Heavy Duty 7-1/4 tuumaa Pk 3 | AF7KRJ 21TR54 / 14698-0000 F14698-0000720ml7.375 "1"3€87.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F14695-0000 Suppilo Heavy Duty 3 tuuman Pk 6
€115.32 /pakkaus