Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0002 Biohazard pussin pidike 21-1/2 tuuman korkeus | AF3VBD 8DH62 / 131920002

BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0002 Biohazard pussin pidike 21-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF3VBD Malli: F13192-0002Ristiviite: 8DH62 / 131920002
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
€101.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClavies (R) -biohazard-laukkupidike
VäriHopea / oranssi
Korkeus24 "
Pituus30 "
MateriaaliPolypropeeni (alaosa), ruostumaton teräs (lankakehys)
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)81.92
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0001 Biohazard pussin pidike 18-1/2 tuuman korkeus | AF3VBC 8DH61 / 131920001 F13192-000112 "24 "7.25 "€73.97
BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0003 Biohazard pussin pidike 27-1/8 tuumaa Korkeus | AF3VBE 8DH63 / 131920003 F13192-000327.13 "14 "14 "€115.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0002 Biohazard pussin pidike 21-1/2 tuumaa korkeus
€101.46 / yksikkö