Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0001 Biohazard pussin pidike 18-1/2 tuuman korkeus | AF3VBC 8DH61 / 131920001

BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0001 Biohazard pussin pidike 18-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF3VBC Malli: F13192-0001Ristiviite: 8DH61 / 131920001
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
€73.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClavies (R) -biohazard-laukkupidike
VäriHopea / oranssi
Korkeus12 "
Pituus24 "
MateriaaliPolypropeeni (alaosa), ruostumaton teräs (lankakehys)
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0002 Biohazard pussin pidike 21-1/2 tuuman korkeus | AF3VBD 8DH62 / 131920002 F13192-000224 "30 "14 "€101.46
BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0003 Biohazard pussin pidike 27-1/8 tuumaa Korkeus | AF3VBE 8DH63 / 131920003 F13192-000327.13 "14 "14 "€115.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0001 Biohazard pussin pidike 18-1/2 tuumaa korkeus
€73.97 / yksikkö