Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0016 Pullonannostelu 500mL PK12 | AG9QNP 21TR70 / 11637-0016

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0016 Pullonannostelu 500 ml PK12

Varastossa
Tuote: AG9QNP Malli: F11637-0016Ristiviite: 21TR70 / 11637-0016

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupullo
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Koko16 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriValkoinen Kirkas
SulkumateriaaliLDPE
SulkemistyyppiNapsauta
suuKapea
ShapeLieriömäinen
Tyyppiannostelu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.062
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: polyeteeni
    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 16 oz.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0002 Pullonannostelu 60mL PK12 | AG9QMB 21TP53 / 11637-0002 F11637-00022 oz.12€53.54
BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0001 annostelupullo 30mL PK12 | AH9ZAY 46C790 / 11637-0001 F11637-00011 Oz.12€39.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0016 Pullonannostelu 500 ml PK12
€109.59 /pakkaus