Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37787-0001 Spinbar Magneettinen pesuallassiivilä Vihreä | AF4WUK 9MT83 / 37787-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F37787-0001 Spinbar Magneettinen pesuallassiivilä Vihreä

Varastossa
Tuote: AF4WUK Malli: F37787-0001Ristiviite: 9MT83 / 37787-0001

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen pesuallas
VäriVihreä
MateriaaliPTFE
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37787-0000 Spinbar Magneettinen pesuallassiivilä Sininen | AF3ZCK 8GE13 / 37787-0000 F37787-0000sininen€58.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37787-0001 Spinbar Magneettinen pesuallassiivilä Vihreä
€52.51 / yksikkö