Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0114 Sekoitustanko Ptfe Munanmuotoinen 1-1/4x5/8 | AF2TJC 6XPA8 / 371300114

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0114 Sekoitustanko Ptfe Munanmuotoinen 1-1/4x5/8

Varastossa
Tuote: AF2TJC Malli: F37130-0114Ristiviite: 6XPA8 / 371300114

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliPTFE
MuotoMuna
Koko1-1/4 x 5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0158 Sekoitustanko Ptfe Munanmuotoinen 1-5/8x3/4 | AF2TJD 6XPA9 / 371300158 F37130-01581-5/8 x 3/4"€39.01
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0212 Sekoitustanko Ptfe Munanmuotoinen 2-1/2x3/4 | AF2TJE 6XPC0 / 371300212 F37130-02122-1/2 x 3/4"€56.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0114 Sekoitustanko Ptfe Munanmuotoinen 1-1/4x5/8
€28.78 / yksikkö