Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H36942-0000 lusikka steriili näytteenotin Ps 2.46 ml - 200 kpl pakkaus | AF4NLL 9DLM3 / 36942-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36942-0000 lusikka, steriili näytteenottolaite, 2.46 ml - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4NLL Malli: H36942-0000Ristiviite: 9DLM3 / 36942-0000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€409.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili näytteenottolusikka
Koko2.46mL
VäriValkoinen
kahvan pituus5 4 / 5 "
MateriaaliPolystyreeni
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys1"
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituuskokonaisleveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36940-0000 lusikka steriili näytteenotin Ps 1.23 ml - 200 kpl pakkaus | AF3QEK 8AV25 / 36940-0000 H36940-00001.23 ml / 1/4 tl.7"25 / 32 "200€382.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36942-0000 lusikka, steriili näytteenottolaite, 2.46 ml - 200 kpl pakkaus
€409.29 /pakkaus