Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H36940-0000 lusikka steriili näytteenotin Ps 1.23 ml - 200 kpl pakkaus | AF3QEK 8AV25 / 36940-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36940-0000 lusikka, steriili näytteenottolaite, 1.23 ml - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3QEK Malli: H36940-0000Cross Ref: 8AV25 / 36940-0000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili näytteenottolusikka
Koko1.23 ml / 1/4 tl.
VäriValkoinen
kahvan pituus7"
MateriaaliPolystyreeni
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys25 / 32 "
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituuskokonaisleveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36942-0000 lusikka steriili näytteenotin Ps 2.46 ml - 200 kpl pakkaus | AF4NLL 9DLM3 / 36942-0000 H36942-00002.46mL5 4 / 5 "1"200€409.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36940-0000 lusikka, steriili näytteenottolaite, 1.23 ml - 200 kpl pakkaus
€382.36 /pakkaus