BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Suppilo Heavy Duty 7-1/4 tuumaa Pk 3 | AF7KRJ 21TR54 / 14698-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Suppilo Heavy Duty 7-1/4 tuuman Pk 3

Varastossa
Tuote: AF7KRJ Malli: F14698-0000Ristiviite: 21TR54 / 14698-0000

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas suppilo
Koko720ml
VäriLäpikuultava
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kanavan yläosan tunnus7.25 "
Kokonaiskorkeus7.375 "
Varren pituus2.75 "
Varsi OD1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Harjanteet estävät höyrylukon, höyryautoklavoitu 121 asteessa C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusVarsi ODPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F14695-0000 Suppilo Heavy Duty 3 tuumaa Pk 6 | AF7KRT 21TR77 / 14695-0000 F14695-000090mL5"0.438 "6€126.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Suppilo Heavy Duty 7-1/4 tuuman Pk 3
€93.61 /pakkaus