Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Suppilo 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Suppilo 784 ml Pk 4

Varastossa
Tuote: AG6RPW Malli: H14660-0150Ristiviite: 46C847 / 14660-0150

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
Koko784mL
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kanavan yläosan tunnus150mm
Varren pituus25mm
Varsi OD29mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuri reikä varsi minimoi jauheen silloittumisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusVarren pituusVarsi ODPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Suppilo rummulle Polypropeeni | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350 H14712-03503.78 gal./14.1 l17.86 "/ 454 mm4.09 "/ 104 mm1.02 "/ 26 mm1€111.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Suppilo 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm vanteen ja levyn korkeus--1€28.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Suppilo 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm vanteen ja levyn korkeus--1€33.76
BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 suppilo 10.25 tuumaa. | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8 tuumaa; Vanteen levy 5in--1€762.92
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Suppilo 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080 H14660-0080138mL-25mm18mm12€111.60
BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Suppilo 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000 H14781-000060mL---1€45.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Suppilo 784 ml Pk 4
€49.89 / yksikkö