BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Suppilo rummulle Polypropeeni | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Polypropeenista valmistettu suppilo

Varastossa
Tuote: AF6CWY Malli: H14712-0350Cross Ref: 9WZ08 / 14712-0350

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
Koko3.78 gal./14.1 l
VäriValkoinen
Suppilon materiaalipolypropeeni
Suppilo Max OD13.9 "/ 353mm
Kokonaiskorkeus17.86 "/ 454 mm
Varren pituus4.09 "/ 104 mm
Varsi OD1.02 "/ 26 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusVarren pituusVarsi ODPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Suppilo 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm vanteen ja levyn korkeus--1€28.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Suppilo 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm vanteen ja levyn korkeus--1€33.76
BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 suppilo 10.25 tuumaa. | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8 tuumaa; Vanteen levy 5in--1€762.92
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Suppilo 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080 H14660-0080138mL-25mm18mm12€111.60
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Suppilo 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150 H14660-0150784mL-25mm29mm1€49.89
BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Suppilo 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000 H14781-000060mL---1€45.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Polypropeenista valmistettu suppilo
€111.42 / yksikkö