Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H13416-0001 Kellotaulu Metric Muovi | AG6RPQ 46C829 / 13416-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE H13416-0001 Kellotaulu, metrinen muovi

Varastossa
Tuote: AG6RPQ Malli: H13416-0001Ristiviite: 46C829 / 13416-0001

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial Caliper
KalibrointitodistusEi
Valita33 mm läpimitta
MateriaaliJäykkä muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)23.18
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13416-0001 Kellotaulu, metrinen muovi
€194.18 / yksikkö