Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H10937-0000 Jerrican 20l/5 gallona | AF4EQJ 8TVJ6 / 109370000

BEL-ART - SCIENCEWARE H10937-0000 Jerrican 20l/5 gallona

Varastossa
Tuote: AF4EQJ Malli: H10937-0000Ristiviite: 8TVJ6 / 109370000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkanisterin
Koko20 l / 5 gal.
Sulkemiskoko2.5cm / 1"
VäriValkoinen
Syvyys25.5 "
Korkeus41cm / 16"
MateriaaliHDPE
Leveys30.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.188
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H10936-0000 Jerrican 10l/2.5 Gallona Kapasiteetti Hdpe | AF4BCX 8NK51 / 109360000 H10936-000010 l / 2.5 gal.7.3 "10.07 "€108.85
BEL-ART - SCIENCEWARE H10935-0000 Polyetyleeni Jerrican 5 litran korkilla | AF4VTG 9LML4 / 109350000 H10935-00005L--€81.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H10937-0000 Jerrican 20l/5 gallona
€175.35 / yksikkö