Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEHRINGER SYSTEMS R0T2050-PP Putkenkiristinsarja Putki 1/2 tuumaa Sinkitty | AE2BMG 4WFX6

BEHRINGER SYSTEMS R0T2050-PP Putkenkiristinsarja Putki 1/2 tuumaa Sinkitty

Varastossa
Tuote: AE2BMG Malli: R0T2050-PPRistiviite: 4WFX6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikiinnityssarja
LaitteistomateriaaliSinkitty
Korkeus1.25 "
Lisää materiaalipolypropeeni
Pituus2.19 "
MateriaaliSinkitty
Temp. alue-22 - 194 F
Putken koko1 / 2 "
TyyppiKiskokiinnike
Leveys1.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoLaitteistomateriaaliKorkeusTyyppiLeveysLisää materiaaliPituusMateriaaliHinta
BEHRINGER SYSTEMS SBX6050-SP Putkenkiristinsarja Putken koko 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD9LZC 4TKT7 SBX6050-SP1 / 2 "316 Ruostumaton teräs2.88 "Hitsauslevy1.22 "Santopreeni3.34 "Ruostumaton teräs€49.97
BEHRINGER SYSTEMS SBX60625-SP Putkenkiristinsarja Putken koko 5/8 tuumaa 316 ruostumaton teräs | AD9LZD 4TKT8 SBX60625-SP5 / 8 "316 Ruostumaton teräs2.88 "Hitsauslevy1.22 "Santopreeni3.34 "Ruostumaton teräs€49.97
BEHRINGER SYSTEMS SBX6075-SP Putkenkiristinsarja Putken koko 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD9LZE 4TKT9 SBX6075-SP3 / 4 "316 Ruostumaton teräs2.88 "Hitsauslevy1.22 "Santopreeni3.34 "Ruostumaton teräs€48.22
BEHRINGER SYSTEMS SBX60840-SP Putkenkiristinsarja Putken koko 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD9LZF 4TKU1 SBX60840-SP1 / 2 "316 Ruostumaton teräs2.88 "Hitsauslevy1.22 "Santopreeni3.34 "-€48.90
BEHRINGER SYSTEMS SBX60875-SP Putkenkiristinsarja Putken koko 7/8 tuumaa 316 ruostumaton teräs | AD9LZG 4TKU2 SBX60875-SP7 / 8 "316 Ruostumaton teräs2.88 "Hitsauslevy1.22 "Santopreeni3.34 "-€48.50
BEHRINGER SYSTEMS SBX6100-SP Putkenkiristinsarja Putken koko 1 tuuma 316 ruostumaton teräs | AD9LZH 4TKU3 SBX6100-SP1"316 Ruostumaton teräs2.88 "Hitsauslevy1.22 "Santopreeni3.34 "Ruostumaton teräs€48.27
BEHRINGER SYSTEMS SBX61050-SP Putkenkiristinsarja Putken koko 3/4 tuumaa 316 ruostumaton teräs | AD9LZJ 4TKU4 SBX61050-SP3 / 4 "316 Ruostumaton teräs2.88 "Hitsauslevy1.22 "Santopreeni3.34 "-€48.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEHRINGER SYSTEMS R0T2050-PP Putkenkiristinsarja Putki 1/2 tuumaa Sinkitty
€10.99 / yksikkö