BEHRINGER SYSTEMS

Vuodesta 1869 Behringer on tarjonnut täydellisen valikoiman asennuskiinnittimiä putki-, putki-, kaapeli- ja letkuasennuksiin saniteetti-, maatalous- ja lääketeollisuudessa. Brändi, jonka pääkonttori sijaitsee Branchvillessä, Yhdysvalloissa, valmistaa myös laajan valikoiman pinottavia putkikiinnityssarjoja, jotka sisältävät sarjan puristimia, joilla on luonnolliset tärinää vaimentavat ominaisuudet, jotka vähentävät melua ja tärinää ja tukevat putki- ja letkujärjestelmää. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

Putkityöt Suodattaa

Putket ja letkutKatso kaikki

  • Putkikiinnikkeet

    Käytetään pystysuoran tai vaakasuoran rakenteellisen tuen antamiseen erilaisille putkistoille ja vähentämään mekaanisten iskujen ja tärinän vaikutuksia. Saatavana yhden ja kahden puristimen kokoonpanoina polypropeenista tai Santopreenista lisämateriaalina

Tietoja BEHRINGER SYSTEMS:stä

Yrityksen laaja valikoima sisältää putkikiinnikkeet ja putkikiinnityssarjat. Brändin putkikiinnityssarjat mukana tulee hiiliteräs / sinkitty teräs / 304 ruostumaton teräs / 316 ruostumaton teräs laitteisto, joka parantaa lujuutta ja korroosionkestävyyttä paljailla pinnoilla. Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 275 astetta F ja ne ovat yhteensopivia putkien kanssa, joiden koko on 1/4 - 4 tuumaa. Näissä putkikiinnityssarjoissa on lisäksi polypropeeni/santopreeni-sisäkkeet kitkan vähentämiseksi ja repäisylujuuden vähentämiseksi.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Behringerin MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Daytonin ja Parkerin mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Behringer-putkijärjestelmiä.

Miksi meistä?

Nämä Behringer-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Behringer-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

DuraFlo yhden suodattimen kotelo

Behringer DuraFlo HP -sarjan suodattimet on suunniteltu teollisuusvesi- ja glykolisovelluksiin. Näissä suodattimissa on valurautaiset päät ja saumaton hiiliteräspohja, mikä tekee niistä erittäin taloudellisia monille... Lue Lisaä 

PolyFlo-suodatinkotelo

Behringer PolyFlo -suodatinkotelossa on polypropeenirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja tiiviyden. Näitä PolyFlo-koteloita käytetään kaupallisiin ja asuinkäyttöön tarkoitettuihin vesi- ja ei-... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asennan Behringerin putkikiinnityssarjat?

  • Varmista, että puristin sopii putkeen tarkasti.
  • Kiinnitä sitten puristin putken ulkopuolelle ruuveilla tai pulteilla.
  • Kiristä puristin kiinni momenttiavaimella varmistaaksesi varman liitoksen.

Kuinka puhdistaa ja huoltaa tuotemerkin putkenkiristimet?

  • Tarkista säännöllisesti putkenkiristinsarja kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Puhdista letkunkiristinsarja pehmeällä harjalla tai liinalla lian ja roskien poistamiseksi. Vältä käyttämästä hankaavia materiaaleja, jotka voivat naarmuttaa tai vahingoittaa puristimen runkoa.
  • Jos puristimen runko on valmistettu alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä, se voidaan puhdistaa miedolla saippua-vesiliuoksella. Pinttyneempien tahrojen tai lian poistamiseen voidaan käyttää hankaamatonta puhdistusainetta.
  • Jos puristinrunko on valmistettu polypropeenista tai polyamidista, se voidaan puhdistaa miedolla saippua-vesiliuoksella tai hankaamattomalla puhdistusaineella.
  • Älä käytä liuottimia tai vahvoja kemikaaleja putken puristinsarjan puhdistamiseen, koska ne voivat vahingoittaa puristimen runkoa tai putkea.
  • Tarkista pultit ja mutterit kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta. Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat tarvittaessa.
  • Kun kokoat putkenkiristinsarjaa uudelleen, käytä momenttiavainta varmistaaksesi, että pultit on kiristetty tuotedokumentaatiossa ilmoitettuun suositeltuun vääntömomenttiarvoon.
  • Voitele pultit ja mutterit säännöllisesti kevyellä öljyllä tai tarttumisenestoaineella korroosion estämiseksi ja oikean kiristyksen varmistamiseksi.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean Behringer-putken tai -puristimen?

  • Harkitse putken tai putken halkaisijaa.
  • Määritä putken tai putken materiaali ja seinämän paksuus.
  • Määritä sovelluksesi käyttöpaine ja lämpötila.
  • Harkitse ympäristöä, jossa puristinta käytetään.
  • Määritä sovelluksesi lisävaatimukset tai tekniset tiedot.

Yksinomaiset tuotemerkit