BEECH DESIGN & MANUFACTURING PS-3070B akkukäyttöinen hydraulinen alustan pinoaja, 30 tuuman x 32 tuuman koko, 82 tuuman korkeus

Tuote: CM9GRT Malli: PS-3070B
€5,927.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Pohjajalat sisäpuolella dia.25 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.33 "
Latauskeskus18 "
Kokonaiskorkeus82 "
Kokonaispituus44.25 "
Alustan korkeusalue5.25 "- 70"
Alustan koko30 "x 32"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAlustan kokoLatauskeskusPohjajalat sisäpuolella dia.Hinta
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS PS-2458B Akkukäyttöinen hydraulinen alustan pinoaja, 24 tuumaa x 24 tuumaa, korkeus 72 tuumaa | CM9GRN PS-2458B72 "24 "x 24"15 "14 "€5,568.82
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS PS-2470B Akkukäyttöinen hydraulinen alustan pinoaja, 24 tuumaa x 24 tuumaa, korkeus 82 tuumaa | CM9GRP PS-2470B82 "24 "x 24"15 "14 "€5,618.45
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS PS-2480B Akkukäyttöinen hydraulinen alustan pinoaja, 24 tuumaa x 24 tuumaa, korkeus 92 tuumaa | CM9GRQ PS-2480B92 "24 "x 24"15 "14 "€5,675.73
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS PS-3058B Akkukäyttöinen hydraulinen alustan pinoaja, 30 tuumaa x 32 tuumaa, korkeus 72 tuumaa | CM9GRR PS-3058B72 "30 "x 32"18 "25 "€5,855.18
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS PS-3080B Akkukäyttöinen hydraulinen alustan pinoaja, 30 tuumaa x 32 tuumaa, korkeus 92 tuumaa | CM9GRU PS-3080B92 "30 "x 32"18 "25 "€6,038.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING PS-3070B akkukäyttöinen hydraulinen alustan pinoaja, 30 tuuman x 32 tuuman koko, 82 tuuman korkeus
€5,927.73 / yksikkö