BEECH DESIGN & MANUFACTURING FS-3076B akkukäyttöinen hydraulinen haarukan pinoaja, 92 tuuman korkeus, 30 tuuman haarukan pituus

Tuote: CM9GTN Malli: FS-3076B
€6,536.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Pohjajalat sisäpuolella dia.25 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.33 "
Haarukan korkeusalue1 "- 76"
Haarukan pituus30 "
Korkeus92 "
Pituus46.75 "
Latauskeskus18 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHaarukan pituusLatauskeskusHaarukan korkeusaluePohjajalat ulkopuolella Dia.Hinta
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS FS-2554B Akkukäyttöinen hydraulinen haarukkapinoaja, 72 tuuman korkeus, 25 tuuman haarukan pituus | CM9GTH FS-2554B72 "25 "15 "1 "- 54"22 "€5,950.64
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS FS-2566B Akkukäyttöinen hydraulinen haarukkapinoaja, 82 tuuman korkeus, 25 tuuman haarukan pituus | CM9GTJ FS-2566B82 "25 "15 "1 "- 66"22 "€5,983.09
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS FS-2576B Akkukäyttöinen hydraulinen haarukkapinoaja, 92 tuuman korkeus, 25 tuuman haarukan pituus | CM9GTK FS-2576B92 "25 "15 "1 "- 76"22 "€6,139.64
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS FS-3054B Akkukäyttöinen hydraulinen haarukkapinoaja, 72 tuuman korkeus, 30 tuuman haarukan pituus | CM9GTL FS-3054B72 "30 "18 "1 "- 54"33 "€6,158.73
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS FS-3066B Akkukäyttöinen hydraulinen haarukkapinoaja, 82 tuuman korkeus, 30 tuuman haarukan pituus | CM9GTM FS-3066B82 "30 "18 "1 "- 66"33 "€6,340.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING FS-3076B akkukäyttöinen hydraulinen haarukan pinoaja, 92 tuuman korkeus, 30 tuuman haarukan pituus
€6,536.73 / yksikkö