BEECH DESIGN & MANUFACTURING FS-3076 jalkapoljin hydraulinen haarukan pinoaja, 92 tuuman korkeus, 30 tuuman haarukan pituus

Tuote: CM9GTG Malli: FS-3076
€4,007.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Pohjajalat sisäpuolella dia.25 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.33 "
Haarukan korkeusalue1 "- 76"
Haarukan pituus30 "
Korkeus92 "
Pituus43.25 "
Latauskeskus18 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHaarukan pituusLatauskeskusHaarukan korkeusaluePohjajalat sisäpuolella dia.Hinta
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS FS-2556 jalkapoljin Hydraulinen haarukan pinoaja, 72 tuuman korkeus, 25 tuuman haarukan pituus | CM9GTB FS-255672 "25 "15 "1 "- 56"14 "€3,482.18
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS FS-2566 Jalkapoljin Hydraulinen haarukan pinoaja, 82 tuuman korkeus, 25 tuuman haarukan pituus | CM9GTC FS-256682 "25 "15 "1 "- 66"14 "€3,625.36
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS FS-2576 Jalkapoljin Hydraulinen haarukan pinoaja, 92 tuuman korkeus, 25 tuuman haarukan pituus | CM9GTD FS-257692 "25 "15 "1 "- 76"14 "€3,759.00
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS FS-3056 Jalkapoljin Hydraulinen haarukan pinoaja, 72 tuuman korkeus, 30 tuuman haarukan pituus | CM9GTE FS-305672 "30 "18 "1 "- 56"25 "€3,802.91
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS FS-3066 Jalkapoljin Hydraulinen haarukan pinoaja, 82 tuuman korkeus, 30 tuuman haarukan pituus | CM9GTF FS-306682 "30 "18 "1 "- 66"25 "€3,844.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING FS-3076 jalkapoljin hydraulinen haarukan pinoaja, 92 tuuman korkeus, 30 tuuman haarukan pituus
€4,007.18 / yksikkö