BEECH DESIGN & MANUFACTURING CW-6610 vastapainoinen haarukkapinoaja, kapasiteetti 1000 lb, korkeus 82 tuumaa

Tuote: CM9GUJ Malli: CW-6610
€8,564.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Haarukan korkeusalue1 "- 66"
Haarukan pituus25 "
Fork Outside Dia. Alue8 "- 26.5"
Nostokyky1000 lbs
Latauskeskus13 "
Ulkomitat22 "x 43"
Kokonaiskorkeus82 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokykyKokonaiskorkeusHaarukan korkeusalueUlkomitatHinta
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS CW-7610 vastapainoinen haarukkapinoaja, 1000 lb Kapasiteetti, 92 tuuman korkeus | CM9GUK CW-76101000 lbs92 "1 "- 76"22 "x 43"€8,770.36
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS CW-665 vastapainoinen haarukkapinoaja, 500 lb Kapasiteetti, 82 tuuman korkeus | CM9GUL CW-665500 lbs82 "1 "- 66"22 "x 43"€7,928.45
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS CW-765 vastapainoinen haarukkapinoaja, 500 lb Kapasiteetti, 92 tuuman korkeus | CM9GUM CW-765500 lbs92 "1 "- 76"22 "x 43"€8,123.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING CW-6610 vastapainoinen haarukkapinoaja, kapasiteetti 1000 lb, korkeus 82 tuumaa
€8,564.18 / yksikkö