Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BECKETT AF72GU Ilmaletkuyhdistelmä 7-1 / 4 tuumaa vähemmän päätä AC8GVD 3AAC4

BECKETT AF72GU ilmaputkiyhdistelmä 7-1/4 tuumaa vähemmän päätä

Varastossa
Tuote: AC8GVD Malli: AF72GURistiviite: 3AAC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaletkuyhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.242
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8416900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BECKETT AF90GU -ilmaputkiyhdistelmä 9 tuumaa vähemmän päätä AC8GVE 3AAC5 AF90GU€154.56
BECKETT AF65XNGU -ilmaputkiyhdistelmä 6-5 / 8 tuuman F3-pää | AC8GVF 3AAC6 AF65XNGU€216.56
BECKETT AF65GU -ilmaputkiyhdistelmä 6-5 / 8 tuumaa vähemmän päätä AC8GVG 3AAC7 AF65GU€177.54
BECKETT AF72XNGU Ilmaletkuyhdistelmä 7-1 / 4 tuuman F3-pää | AC8GVJ 3AAC9 AF72XNGU€216.56
BECKETT AF90XNGU -ilmaputken yhdistelmäpituus 9 tuumaa | AC8GVK 3AAD1 AF90XNGU€216.56
BECKETT AF44GU -ilmaputkiyhdistelmä 4-1 / 2 tuumaa vähemmän päätä AC8GVL 3AAD2 AF44GU€179.03
BECKETT AF65YBGU -ilmaputkiyhdistelmä 6-5 / 8 tuuman F6-pää | AC8GVM 3AAD3 AF65YBGU€215.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECKETT AF72GU ilmaputkiyhdistelmä 7-1/4 tuumaa vähemmän päätä
€180.99 / yksikkö