Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BECK PRODUCTS 330062407 Putken nippa 6 tuumaa 8 tuumaa pitkä teräs | AA4LTC 12U028

BECK PRODUCTS 330062407 Putken nippa 6 tuumaa 8 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AA4LTC Malli: 330062407Ristiviite: 12U028

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Sisällä Dia.6.065 "
Pituus8"
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi 360 ° F: ssa
Dia ulkopuolella.6.625 "
Putken koko6"
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6575
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
BECK PRODUCTS 330000605 Putken nippa 1/8 tuumaa 1-1/2 tuumaa pituus teräs | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.82
BECK PRODUCTS 330000803 Putken nippa 1/8 tuumaa 2 tuumaa pituus teräs | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.70
BECK PRODUCTS 330001009 Putken nippa 1/8 tuumaa 2-1/2 tuumaa pituus teräs | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€5.17
BECK PRODUCTS 330001207 Putken nippa 1/8 tuumaa 3 tuumaa pitkä teräs | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "€4.41
BECK PRODUCTS 330001405 Putken nippa 1/8 tuumaa 3-1/2 tuumaa pituus teräs | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€5.08
BECK PRODUCTS 330002007 Putken nippa 1/8 tuumaa 5 tuumaa pitkä teräs | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "€9.70
BECK PRODUCTS 330002403 Putken nippa 1/8 tuumaa 6 tuumaa pitkä teräs | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "€10.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECK PRODUCTS 330062407 Putken nippa 6 tuumaa 8 tuumaa pitkä teräs
€281.11 / yksikkö