BEACON MORRIS FK84 Lämmittimen tuuman lattiakaappi | AE3MAX 5E315

BEACON MORRIS FK84 Hydronic Heater tuuman lattiakaappi

Varastossa
Tuote: AE3MAX Malli: FK84Ristiviite: 5E315

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€730.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic -lämmitin lattiakaapissa
Kaapin syvyys14-15 / 32 "
Kaapin korkeus11 "
Kaapin leveys21 15 / 32 "
VäriCameo White
Sopii lämmittimiinValmistaja Nro K84
AsennustyyppiSyvennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.395
Laivan korkeus (cm)63.25
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittu leikkauskorkeus (21-3 / 4 ")
    • Vaadittu leikkausleveys (6 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin leveysSopii lämmittimiinHinta
BEACON MORRIS FK42 Lämmittimen tuuman lattiakaapin syvennys | AE3MAW 5E314 FK4214 15 / 32 "Valmistaja Nro K42€700.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS FK84 Hydronic Heater tuuman lattiakaappi
€730.96 / yksikkö