BEACON MORRIS FK42 Lämmittimen tuuman lattiakaapin syvennys | AE3MAW 5E314

BEACON MORRIS FK42 Hydronic Heater tuuman lattiakaapin syvennys

Varastossa
Tuote: AE3MAW Malli: FK42Ristiviite: 5E314

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€700.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic -lämmitin lattiakaapissa
Kaapin syvyys14-15 / 32 "
Kaapin korkeus11 "
Kaapin leveys14 15 / 32 "
VäriCameo White
Sopii lämmittimiinValmistaja Nro K42
AsennustyyppiSyvennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5375
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittu leikkauskorkeus (13-3 / 4 ")
    • Vaadittu leikkausleveys (6 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin leveysSopii lämmittimiinHinta
BEACON MORRIS FK84 Lämmittimen tuuman lattiakaappi | AE3MAX 5E315 FK8421 15 / 32 "Valmistaja Nro K84€730.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS FK42 Hydronic Heater tuuman lattiakaapin syvennys
€700.31 / yksikkö