BAYHEAD SD-1.7 Itsepuhdistuva säiliö Hd 1.7 Cu Yard 1200 Lb | AD9QGG 4UCC3

BAYHEAD SD-1.7 itsestään tyhjentävä suppilo Hd 1.7 Cu Yard 1200 Lb

Tuote: AD9QGG Malli: SD-1.7Ristiviite: 4UCC3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,936.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsetyhjenevä säiliöauto
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan korkeus46 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus45.5 "
Suppilon materiaalipolyeteeni
Suppilon tyyppiRaskas
Kantavuus1200 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Valinnainen kansiValmistaja Nro 1.7 Kansi
Kokonaiskorkeus55 "
Kokonaispituus80 "
kokonaisleveys40 "
tilavuus1-7 / 10 ov. yd.
Tilavuus1-5 / 8 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD SD-1.7 itsestään tyhjentävä suppilo Hd 1.7 Cu Yard 1200 Lb
€3,936.03 / yksikkö