BAYHEAD BC4721 KANSI Säiliön lisävarusteen kansi Bc-4721:lle | AF4NWR 9DWU4

BAYHEAD BC4721 LID Säiliön lisävarusteen kansi Bc-4721:lle

Varastossa
Tuote: AF4NWR Malli: BC4721 LIDRistiviite: 9DWU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti kansi
VäriHarmaa
Ulkopuolella13.5 "
Ulkopituus48.5 "
Ulkopuolinen leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD BC4721 LID Säiliön lisävarusteen kansi Bc-4721:lle
€89.18 / yksikkö