BAYCO PRODUCTS SL3010 jumpperikaapelit 25 jalkaa 800 ampeeria Vakio | AD2BMD 3MJX2

BAYCO PRODUCTS SL3010 jumpperikaapelit 25 jalkaa 800 ampeeria vakiona

Varastossa
Tuote: AD2BMD Malli: SL3010Ristiviite: 3MJX2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistyskaapelit
Kaapelin väriSininen / Musta
Kaapelin pituus25ft.
ToimintoStandardi
Maks. Vahvistimet800
Tyyppi1G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusToimintoMaks. VahvistimetHinta
BAYCO PRODUCTS SL3008 Jumper kaapelit 20ft 500 ampeeria papukaija leuka | AD2BMC 3MJW7 SL300820ft.Papukaijan leuat500€163.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYCO PRODUCTS SL3010 jumpperikaapelit 25 jalkaa 800 ampeeria vakiona
€446.16 / yksikkö