Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAYCO PRODUCTS SL-3006 Booster-kaapelit 16 jalkaa 400 ampeeria Papukaijan leuka | AD2XAD 3VRZ7

BAYCO PRODUCTS SL-3006 Booster-kaapelit 16 jalkaa 400 ampeeria Parrot Jaw

Varastossa
Tuote: AD2XAD Malli: SL-3006Ristiviite: 3VRZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster-kaapelit
Kaapelin väriMusta ja sininen
Kaapelin pituus16ft.
ToimintoPapukaijan leuat
Maks. Vahvistimet400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusMaks. VahvistimetHinta
BAYCO PRODUCTS SL-3029 Booster-kaapelit 20 jalkaa 500 ampeeria Parrot Leuka | AD2XAE 3VRZ8 SL-302920ft.500€307.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYCO PRODUCTS SL-3006 Booster-kaapelit 16 jalkaa 400 ampeeria Parrot Jaw
€140.49 / yksikkö