BAYCO PRODUCTS SL-3029 Booster-kaapelit 20 jalkaa 500 ampeeria Parrot Leuka | AD2XAE 3VRZ8

BAYCO PRODUCTS SL-3029 Booster-kaapelit 20 jalkaa 500 ampeeria Parrot Jaw

Varastossa
Tuote: AD2XAE Malli: SL-3029Ristiviite: 3VRZ8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster-kaapelit
Kaapelin väriMusta
Kaapelin pituus20ft.
ToimintoPapukaijan leuat
Maks. Vahvistimet500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.254
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusMaks. VahvistimetHinta
BAYCO PRODUCTS SL-3006 Booster-kaapelit 16 jalkaa 400 ampeeria Papukaijan leuka | AD2XAD 3VRZ7 SL-300616ft.400€126.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYCO PRODUCTS SL-3029 Booster-kaapelit 20 jalkaa 500 ampeeria Parrot Jaw
€264.69 / yksikkö