Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS VE5X7BLULS Kirjekuori 7 x 5 tuuman musta vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF4DUX 8TJH7

BAW PLASTICS VE5X7BLULS kirjekuori 7 x 5 tuuman musta vinyyli - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4DUX Malli: VE5X7BLULSRistiviite: 8TJH7
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
€35.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjekuori
Värisininen
Korkeus7"
MateriaaliVinyyli
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS VE9X12BLULS Kirjekuori 12 x 9 tuuman musta vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF4UVB 9L284 VE9X12BLULS12 "9"€19.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS VE5X7BLULS kirjekuori 7 x 5 tuuman musta vinyyli - 10 kpl pakkaus
€35.78 / yksikkö