Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS VE3X6REDLS-kirjekuori 6 x 3 tuuman R-vinyyli - 10 kpl: n pakkaus | AF3PQP 8ALA1

BAW PLASTICS VE3X6REDLS kirjekuori 6 x 3 tuuman R-vinyyli - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PQP Malli: VE3X6REDLSRistiviite: 8ALA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjekuori
Väripunainen
Korkeus6"
MateriaaliVinyyli
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS VE5X7REDLS-kirjekuori 7 x 5 tuuman R-vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF4PUL 9EZJ0 VE5X7PUNAISET7"5"€35.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS VE3X6REDLS kirjekuori 6 x 3 tuuman R-vinyyli - 10 kpl pakkaus
€29.54 / yksikkö