Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS VE5X7REDLS-kirjekuori 7 x 5 tuuman R-vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF4PUL 9EZJ0

BAW PLASTICS VE5X7REDLS kirjekuori 7 x 5 tuuman R-vinyyli - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4PUL Malli: VE5X7REDLSRistiviite: 9EZJ0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjekuori
Väripunainen
Korkeus7"
MateriaaliVinyyli
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS VE3X6REDLS-kirjekuori 6 x 3 tuuman R-vinyyli - 10 kpl: n pakkaus | AF3PQP 8ALA1 VE3X6PUNAISET6"3"€29.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS VE5X7REDLS kirjekuori 7 x 5 tuuman R-vinyyli - 10 kpl pakkaus
€35.78 / yksikkö