Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12ORN Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuuman fluoresoiva oranssi muovi - 50 kpl: n pakkaus | AF4QPU 9G496

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12ORN Kauppakirjekuori 12 x 9 tuumaa fluoresoiva oranssi muovi - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4QPU Malli: SEWNHDR 9X12ORNRistiviite: 9G496

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan kirjekuori
VäriFluoresoiva oranssi
Korkeus12 "
MateriaaliMuovi
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15ORN Kirjekuori 15 x 12 "fluoresoiva oranssi muovi - PK 50 | AF3PRG 8ALF8 OMMELTU 12X15ORN15 "12 "€284.87
BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11ORN Kaupan kirjekuori 11 x 8-1/2 tuumaa fluoresoiva oranssi - 50 kpl: n pakkaus | AF4JHK 8Y913 OMMELTU 8.5X11ORN11 "8.5 "€258.10
BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9ORN Kaupan kirjekuori 9 x 6 tuuman fluoresoiva oranssi muovi - 50 kpl pakkaus | AF4YDD 9PRL6 OMMELTU 6X9ORN9"6"€223.06
BAW PLASTICS SEWNHDR 3X5.5ORN Kaupan kirjekuori 5-1 / 2 x 3 tuuman fluoresoiva oranssi - 50 kpl pakkaus | AF6CHE 9WKG6 OMMELTU 3X5.5ORN5.5 "3"€212.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12ORN Kauppakirjekuori 12 x 9 tuumaa fluoresoiva oranssi muovi - 50 kpl pakkaus
€250.81 / yksikkö